Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard ERGO K860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech ERGO K860
Logitech ERGO K860
Logitech ERGO K860
Logitech ERGO K860
Logitech ERGO K860
Logitech ERGO K860
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-5513
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009167
EAN/GTIN:
     5099206085855
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese moderne Tastatur bietet bequemes, ergonomisches Arbeiten. Die komfortable Handgelenkauflage aus drei verschiedenen Schichten plaziert Ihre Arme knapp über der Tastatur. Das führt zur besseren Unterstützung der Hände, Handgelenke, Finger und Unterarme.

Highlights
  • Moderne, ergonomische Tastatur
  • Mit gepolsterter Handgelenkauflage bestehend aus drei Schichten
  • Geteiltes Layout (QWERTZ)
  • Konvexe Wölbung
  • Individuell höhenverstellbar
  • Flüssiges, hochpräzises Tippen
  • Matte Oberfläche der Tasten
  • Fördert eine natürlichere Haltung für Hände, Handgelenke, Finger und Unterarme
  • Schulter- und Halsbewegungen werden stabilisiert
  • Kabellose Verbindung über USB-Empfänger oder Bluetooth


  • Kabellose Verschlüsselung
  • Bluetooth Low Energy-Technologie Kompatibilität
  • Bluetooth
  • Windows 8, Windows 10 oder höher
  • Mac OS 10.13 oder höher Kompatibilität
  • USB-Empfänger
  • Windows 7, Windows 8, Windows10 oder höher
  • Mac OS 10.13 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht:
1680 g
Höhe:
5.9 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
49.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 7,50*
ab € 70,91*
€ 85,15*
€ 6,78*
ab € 70,93*
€ 85,33*
4 Tage
160
€ 6,00*
ab € 71,12*
€ 85,34*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 71,36*
€ 85,34*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 71,04*
€ 85,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.