Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-5393 Herst.-Nr.: 920-007127 EAN/GTIN: 5099206059252 |
| |
|
| | |
| Diese kabellose Tastatur mit integriertem Touchpad bietet viel Komfort und eine reaktionsschnelle und störungsfreie Verbindung mit Ihrem PC. Genießen Sie die nahtlose Steuerung Ihrer PC-zu-TV-Unterhaltung ohne den Aufwand und das Durcheinander einer separaten Tastatur und Maus. Highlights - Kabellose Tastatur
- Integriertes 8,9 cm (3,5 Zoll) Touchpad
- Anschluss über 2,4 GHz Funk
- Reaktionsschnelle, störungsfreie Verbindung
- Komfortable, leise Tasten
- Bis zu 10 Meter Reichweite
- Bis zu 18 Monate Akkulaufzeit
- Leicht zugängliche Lautstärkeregler und Pfeiltasten
- Plug-and-Play-Setup
- Für die Verwendung mit Windows 7, Windows 8, Windows 10 und höher, Android 5.0 oder höher und Chrome OS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 509 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 15.5 cm | Breite: | 37 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, cordless keyboard logitech, logitech tastaturen, Logitech, Wireless, Touch |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,91* | € 43,77* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 34,48* | € 43,78* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,82* | € 44,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 34,95* | € 44,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 35,30* | € 44,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|