Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-7061 Herst.-Nr.: 154346A0 EAN/GTIN: 4047976543465 |
| |
|
|  |  |
 | Beleuchtung im Smart Home intelligent steuern und trotzdem die bestehenden Taster oder Schalter für die gewohnte Bedienung weiter verwenden dies ist mit dem einfach nachzurüstenden Schaltaktor von Homematic IP möglich. Highlights - Verbraucher mit bis zu 16 A schalten
- Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten dank integriertem Tastereingang
- Kompakte Bauform für die einfache Montage in Standard-Unterputzdosen
- In der Homematic IP App mit einstellbaren Zeitprofilen das Schalten der Beleuchtung an die Tagesabläufe der Bewohner anpassen
- Kompatibel mit Amazon Alexa oder Google Assistant
- Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungsdosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1
- Starre und flexible Leitung von 1,5 bis 2,5 qmm Max. Schaltleistung
- 3220 W dauerhaft
- 3680 W für 15 min Max. Schaltstrom
- 14 A dauerhaft
- 16 A für 15 min Relais
- Schließer
- 1-polig
- µ-Kontakt
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 144.5 g | Höhe: | 4.4 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,40* | € 71,46* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 55,49* | € 71,58* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 57,07* | € 73,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,08* | € 73,43* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,95* | € 75,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|