Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 IP-Schaltaktor m.Tastereing.16A UP HmIP-FSI16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29610
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     154346A0
EAN/GTIN:
     04047976543465
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
eQ-3 IP-Schaltaktor m.Tastereing.16A UP HmIP-FSI16 Montageart REG, Schutzart (IP) IP20,
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schaltleistung
1500 W
Schaltstrom
14 A
Abmessungen
(B x H x T) 54 x 33 x 41 mm
Produktabmessung, Tiefe
41 mm
Produktabmessung, Höhe
33 mm
Produktabmessung, Breite
54 mm
Energieeffizienzklasse
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel)
Funk
Marke
Homematic IP
Schutzart
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home)
Heizen
Licht
Datenaustausch
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home)
Funk
2021 Energieeffizienzklasse
n.rel
Serie (Haustechnik)
Homematic IP
Basisstation (Smart Home)
Erforderlich
Stromversorgung (LOV)
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home)
Hersteller-Spezifisch
Montageart
Aufputz
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld)
180 m
Betriebsspannung
230 V
Schaltleistung (max.)
3220 W
Frequenz (LOV)
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome)
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht
49 g
Produkt-Art
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.