Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-3800 Herst.-Nr.: WIZ001vfBK EAN/GTIN: 0745883795772 |
| |
|
| | |
| Laden Sie Ihr iPhone, Ihre Apple Watch und AirPods mit der 3-in-1 Ladestation gleichzeitig und besonders schnell auf. Sie besteht aus einem drahtlosen 7,5-W-Ladepad für Ihr iPhone, einem magnetischen Lademodul für Ihre Apple Watch und einem 5-W-Pad zum kabellosen Laden Ihrer AirPods. Diese stylische Ladestation eignet sich perfekt für Ihren Nachttisch oder Ihr Homeoffice. Sie ist Qi-zertifiziert und kompatibel mit den meisten Smartphone-Hüllen. Highlights - Elegante und praktische 3-in-1-Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods
- Qi-zertifiziert für universelle Kompatibilität mit LED zur Anzeige des Ladestatus
- Geeignet für iPhone 12, 13 und 14 Serie auch mit den meisten leichten Schutzhüllen
- Das Produkt ist nicht kompatibel mit dem iPhone 12 mini
- Die stylische Ladestation eignet sich perfekt für Ihren Nachttisch oder Ihr Homeoffice
- Fast Wireless Charging Boost Charge 7,5 Watt Ladegerät
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 538 g | Höhe: | 12.3 cm | Länge: | 18.2 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Smartwatch Ladekabel, Smartwatch Stand, Tischladegerät, Tischladestation, iPhone Dockingstation, iPhone Ladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, mobiltelefon dockingstation, iphone, apple, airpods, air |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 87,38* | € 111,38* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 92,22* | € 117,20* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 98,66* | € 125,45* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,552* | € 222,312* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|