Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-0764 Herst.-Nr.: 044018 EAN/GTIN: 3700992513614 |
| | |
|
|  |  |
 | Das MINI CAR PHONE KIT ist der perfekte Begleiter, um auch unterwegs in Verbindung zu bleiben. Befestigen Sie Ihr Smartphone im Handumdrehen am MINI CAR PHONE KIT und Sie haben es immer in Reichweite, um sicher auf Ihre Musik oder Anwendungen für die Fahrt zugreifen zu können. Mit seinen Doppelmagneten sichert das Quick Lock-System Ihr Smartphone sofort, egal ob horizontal oder vertikal. Das MINI CAR PHONE KIT wird an der Lüftungsöffnung des Armaturenbretts Ihres Fahrzeugs montiert. Highlights - Universelle Lüftungsschlitzhalterung
- Extrem sicherer Halt durch hochwertigen Clip
- Magnetisches Dockingsystem
- Kompatibel mit allen Smartphones dank der mitgelieferten Metallplatten, die an der Smartphonerückseite befestigt werden können
- 360 Grad Ausrichtung des Smartphones möglich
- Bis zu maximal 1 kg Gewicht
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 52.5 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 6.8 cm | Breite: | 9.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 7,15* | € 10,46* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,18* | € 10,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 7,45* | € 11,81* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 8,63* | € 12,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|