Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS308PP 8-Port Gb PoE+ Flex Switch lüfterlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GS308PP
GS308PP
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-0163
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS308PP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449146851
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Nicht verwaltete Gigabit-Ethernet-Switches der NETGEAR 300-Serie bieten eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Netzwerkkonnektivität für Privatanwender und kleine Büros. Mit diesen nicht verwalteten Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen sofort auf mehrere Geräte erweitern.

Highlights
  • SOHO Gigabit Ethernet Unmanaged Switch mit PoE
  • 8x 10/100/1000Mbps Ports, PoE+
  • Bandbreite: 16 Gbps
  • Max. PoE Budget: 123 W
  • Wärme (max./Standby): 300,6 BTU/3,69 BTU
  • QoS, ohne Lüfter


Weitere Informationen:
Gewicht:
1709 g
Höhe:
8.3 cm
Länge:
24.8 cm
Breite:
29.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Switch, GS308, PoE, Power
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 81,49*
€ 98,97*
€ 5,50*
ab € 85,58*
€ 104,12*
€ 5,95*
ab € 87,12*
€ 106,03*
€ 5,95*
ab € 88,57*
€ 108,59*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 95,19*
€ 116,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 1,65*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,50*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 10,55*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.