Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS308PP-100EUS - NETGEAR GS308PP SWITCH 8 x 10/100/1000 (PoE+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS308PP
GS308PP
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15691
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS308PP-100EUS
EAN/GTIN:
     00606449146851
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
NETGEAR GS308PP SWITCH 8 x 10/100/1000 (PoE+)

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE Mark, FCC Part 15 Class A, IC Class A, RCM, VCCI, BSMI, KC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2752476 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
300.6 BTU/h
Energie
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
1.66 A
Stromverbrauch (max.)
87.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
3 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.192 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 1,73*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 7,54*
Zubehör
k.A.
€ 10,56*
Zubehör
k.A.
€ 10,51*
Zubehör
k.A.
€ 10,49*
Zubehör
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
k.A.
€ 10,50*
Zubehör
k.A.
€ 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.