Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-0138 Herst.-Nr.: 61828 EAN/GTIN: 4044144618284 |
| | |
|
|  |  |
 | Funknetze mit vielen parallelen Anwendern sogenannte High-Density-Umgebungen wie z.B. Schulen, Universitäten, Sportstadien, Konzerthallen, Großraumbüros, Einkaufszentren oder Umgebungen mit hoher IoT-Geräte-Dichte garantieren durch den Einsatz des LANCOM LX-6400 ein exzellentes WLAN-Erlebnis. Dieser Wi-Fi 6 Access Point bietet geringe Latenzzeiten und hohen Durchsatz je Client trotz hoher Endgeräte-Dichte. Vertrauen Sie daher auf die Möglichkeiten von High Efficiency Wireless Made by LANCOM. Highlights - Dual Concurrent WLAN paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
- 4x4 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- und Uplink
- OFDMA zur effizienteren WLAN-Kanalnutzung
- Inklusive 4 flexibel ausrichtbaren Rundstrahlantennen
- Unterstützung des Sicherheitsstandards WPA3
- Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud
- Stromversorgung über Power over Ethernet (IEEE 802.3at) oder Netzteil (Netzteil nicht im Bulk enthalten)
- 1x 2,5 Gigabit Ethernet-PoE-Port (IEEE 802.3at bis 30 Watt), 1x Gigabit Ethernet-Port
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 13220 g | Höhe: | 39 cm | Länge: | 41 cm | Breite: | 58 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: access point, Access, Point, WLAN, Ethernet |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.236,65* | € 5.466,87* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.236,66* | € 5.466,88* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.271,43* | € 5.502,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.412,04* | € 5.646,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.466,03* | € 5.701,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|