Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LX-6400 (WW,10er Bulk) DualRadio Accesspoint Wi-Fi 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-0137
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61824
EAN/GTIN:
     4044144618246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Funknetze mit vielen parallelen Anwendern sogenannte High-Density-Umgebungen wie z.B. Schulen, Universitäten, Sportstadien, Konzerthallen, Großraumbüros, Einkaufszentren oder Umgebungen mit hoher IoT-Geräte-Dichte garantieren durch den Einsatz des LANCOM LX-6400 ein exzellentes WLAN-Erlebnis. Dieser Wi-Fi 6 Access Point bietet geringe Latenzzeiten und hohen Durchsatz je Client trotz hoher Endgeräte-Dichte. Vertrauen Sie daher auf die Möglichkeiten von High Efficiency Wireless Made by LANCOM.

Highlights
  • Wi-Fi 6 Access Point, Dual Concurrent WLAN
  • 1x 2,5 Gigabit Ethernet-PoE-Port
  • 1x Gigabit Ethernet-Port
  • 8 integrierte 180 Grad Antennen
  • Strom über PoE oder Netzteil
  • VLAN, USB
  • Bulk 10 = Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
12460 g
Höhe:
40 cm
Länge:
40 cm
Breite:
47 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, access point, Access, Point, WLAN, Ethernet
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.231,60*
€ 5.333,32*
Lager 1359
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.231,61*
€ 5.333,33*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.266,68*
€ 5.368,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.408,48*
€ 5.510,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.453,32*
€ 5.564,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.333,33*
€ 6.346,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.305,59*
€ 6.313,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.250,11*
€ 6.247,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.231,61*
€ 6.225,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
€ 125,16*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
€ 117,42*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
€ 398,44*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
€ 360,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.