Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1362-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-9535
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1362-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die multifunktionalen OmniAccess Stellar AP1360 Access Points von Alcatel-Lucent mit 802.11ax-Technologie für den Außeneinsatz ermöglichen schnellere Geschwindigkeiten, mehr Kapazität und eine effiziente Zuordnung der Sendezeit für Clients im 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Band. Auf diese Weise können Access Points Clients mit höherer Dichte besser bedienen und mehr Kapazität für bandbreitenintensive und latenzempfindliche Sprach- und Video-Clients bereitstellen. Diese Funktionen bieten ein zuverlässiges, sicheres Netzwerk für IoT-Geräte und verlängern gleichzeitig die Lebensdauer der Batterie. Das OmniAccess Stellar WLAN bietet eine beispiellose Erfahrung in Bezug auf Konnektivität, Abdeckung und Leistung für moderne, mit dem Internet verbundene Unternehmen.

Highlights
  • OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), mit dem mehr Clients gleichzeitig auf demselben Kanal arbeiten können
  • Mehrere Benutzereingaben, mehrere Ausgaben (MU-MIMO) ermöglichen die gleichzeitige Übertragung von mehr Daten
  • Der 1024-Quadratur-Amplitudenmodulationsmodus (1024-QAM) erhöht die Spitzendatenraten um bis zu 25 Prozent.
  • Die BSS-Farbgebung (Basic Service Set) verbessert die räumliche Wiederverwendung in dichten Umgebungen
  • Extended Range (ER) bietet eine verbesserte Abdeckung in Szenarien, in denen die Empfangsseite auf hohe Pfadverluste und Kanalverzögerungsausbreitung trifft
  • Durch die TWT (Target Wake Time) werden Wi-Fi CERTIFIED 6-Geräte energieeffizienter
  • Beamforming verbessert die Signalleistung, was zu erheblich höheren Raten in einem bestimmten Bereich führt


Weitere Informationen:
Gewicht:
3220 g
Höhe:
15 cm
Länge:
31 cm
Breite:
32 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point, ap, access, point, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.181,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,93*
€ 2.596,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,82*
€ 2.583,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,33*
€ 2.493,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.044,08*
€ 2.432,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,52*
€ 2.355,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.