Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-9531 Herst.-Nr.: OAW-AP1321-RW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Die OmniAccess Indoor Access Points der AP1320 Serie von Alcatel-Lucent mit 802.11ax Technologie ermöglichen Clients, dank 2,4 GHz- und 5 GHz WLAN, schnellere Geschwindigkeiten, mehr Kapazität und eine effiziente Sendezeitzuweisung. Auf diese Weise können die Access Points in einer Infrastruktur mit hoher Dichte, mehr Kapazität für bandbreitenintensive und latenzempfindliche Sprach- und Video-Clients bereitstellen. Diese Funktionen bieten ein zuverlässiges und sicheres Netzwerk für IoT-Geräte. Das OmniAccess WLAN bietet eine beispiellose Erfahrung in Bezug auf Konnektivität, Abdeckung und Leistung für moderne, mit dem Internet verbundene Unternehmen. Highlights - OmniAccess Indoor Access Point AP1321
- Orthogonaler Frequenzvielfachzugriff (OFDMA), der mehr Clients ermöglicht
- Mehrere Benutzereingaben, mehrere Ausgaben (MU-MIMO) ermöglichen die gleichzeitige Übertragung von mehr Daten
- Der 1024-Quadratur-Amplitudenmodulationsmodus (1024-QAM) erhöht die Spitzendatenraten um bis zu 25 Prozent
- Extended Range (ER) bietet eine verbesserte Abdeckung
- Durch die TWT (Target Wake Time) werden Wi-Fi CERTIFIED 6-Geräte energieeffizienter
- Beamforming verbessert die Signalleistung, was zu erheblich höheren Datenraten führt
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 940 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 19.8 cm | Breite: | 23.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: access point, router, wlan, wifi, wi-fi |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 485,26* | € 540,62* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 483,67* | € 540,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 541,97* | € 603,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 614,32* | € 680,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|