Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-9196 Herst.-Nr.: 06025 101 402 EAN/GTIN: 4008496746422 |
| | |
|
|  |  |
 | Premiumprodukt für eine breite Palette von kleinen elektronischen Geräten, welches eine zuverlässige Stromquelle mit garantierter Leistung auf hohem Niveau bietet. Für den täglichen Gebrauch im 2er Pack unter anderem für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte. Highlights - VARTA Knopfzellenbatterie CR2025
- Premium Produkt mit Markenqualität
- Passend für: Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug, Sportgeräte, Fernbedienungen, Uhren, medizinische Geräte, Körper- und Küchenwaagen und vieles mehr
- Stromspannung: 3 V
- Für den täglichen Gebrauch
- Hohe Lagerzeit
- Im 2er Pack
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 7.8 cm | Breite: | 12.1 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,74* | € 1,05* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro 2er Pack | € 8,00* | ab € 0,74* | € 1,05* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,06* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,29* | ab € 0,80* | € 1,13* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,88* | € 2,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|