Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-9118 Herst.-Nr.: LS1005 EAN/GTIN: 6935364089061 |
| | |
|
| | |
| Die Unmanaged Switches der TP-Link LiteWave-Serie bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihr kabelgebundenes Netzwerk zu erweitern. Sie sind zuverlässig und einfach zu bedienen. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen sofort auf mehrere Geräte erweitern. Da alle Ports Auto-MDI/MDIX unterstützen, brauchen Sie sich keine Gedanken über den zu verwendenden Kabeltyp zu machen. Darüber hinaus unterstützt die LiteWave-Serie auch energieeffiziente Technologien, die Ihnen helfen, Strom und Geld zu sparen. Highlights - Unmanaged 5-Port 10/100 Mbit/s Desktop-Switch
- IEEE 802.3x für zuverlässige Datenflusskontrolle
- Lautloser Betrieb dank lüfterlosem Design
- Auto-MDI / MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig
- Keine Konfiguration nötig dank Plug and Play
- MAC-Adresstabelle: 2.000
- Jumbo Frames: 2 kB
- Gehäusematerial: Plastik
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grad Protokolle
- IEEE 802.3i
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 144 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 8.9 cm | Breite: | 8.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 6,32* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,33* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,36* | € 8,76* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,41* | € 8,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,63* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|