Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Tablettasche "Fashion" 32,8 cm (bis 12.9''), grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-7989
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060055
EAN/GTIN:
     4048466946094
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien
Das Hauptfach bietet Platz für ein Tablet der Größe 32,8 cm (12,9 Zoll) und einen A5 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.
Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Tablet bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist. Dank des schlanken Designs, kann die Hülle leicht im Rucksack oder in der Aktentasche verstaut werden, ohne dabei aufzutragen.

Highlights
  • Schlanke und leichte Schutzhülle
  • Optimaler Schutz für Display und Gehäuse
  • Das weiche Innenfutter schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen
  • Praktische Zusatzfächer für Mobiltelefon und Zubehör
  • Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss
  • Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbarem Schultergurt
  • Passend für Geräte bis 32,8 cm (12,9 Zoll)


  • Gurtlänge: max. 118 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
359 g
Höhe:
3 cm
Länge:
26 cm
Breite:
31 cm
Farbe:
Orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 15,86*
1 Tag
624
€ 2,80*
ab € 11,15*
€ 15,87*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060064
ab € 11,13*
Ähnlich
Pedea
64060041
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060065
ab € 11,10*
Ähnlich
Pedea
64060043
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060038
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060056
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060063
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060062
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060040
ab € 11,14*
Ähnlich
Pedea
64060057
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.