Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Tablettasche "Fashion" 27,96 cm (bis 11''), grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-7986
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060053
EAN/GTIN:
     4048466946223
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien
Das Hauptfach bietet Platz für ein Tablet der Größe 27,96 cm (11 Zoll) und einen A5 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.
Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Tablet bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist. Dank des schlanken Designs, kann die Hülle leicht im Rucksack oder in der Aktentasche verstaut werden, ohne dabei aufzutragen.

Highlights
  • Schlanke und leichte Schutzhülle
  • Optimaler Schutz für Display und Gehäuse
  • Das weiche Innenfutter schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen
  • Praktische Zusatzfächer für Mobiltelefon und Zubehör
  • Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss
  • Passend für Geräte bis 27,96 cm (11 Zoll)


Weitere Informationen:
Gewicht:
201 g
Höhe:
3 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
30 cm
Farbe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 10,76*
€ 15,23*
1 Tag
332
€ 2,80*
ab € 10,77*
€ 15,25*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060060
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060036
ab € 10,75*
Ähnlich
Pedea
64060061
ab € 10,81*
Ähnlich
Pedea
64060051
ab € 10,76*
Ähnlich
Pedea
64060023
ab € 10,67*
Ähnlich
Pedea
64060052
ab € 10,75*
Ähnlich
Pedea
64060059
ab € 10,74*
Ähnlich
Pedea
64060024
ab € 10,78*
Ähnlich
Pedea
64060035
ab € 10,76*
Ähnlich
Pedea
64060058
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060025
ab € 10,79*
Ähnlich
Pedea
64060034
ab € 10,74*
Ähnlich
Pedea
64060054
ab € 10,76*
Ähnlich
Pedea
64060050
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060022
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.