Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-1110 Herst.-Nr.: A002997 EAN/GTIN: 8711902039907 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem CD-010 CD Player/Discman haben Sie ihre Musik immer parat. Für mehr Abwechslung können Sie die Abspielabfolge selbst bestimmen oder mit der Wiederholungsfunktion Ihre Lieblingslieder in Dauerschleife hören. Um Akku zu sparen schaltet sich de Discman automatisch ab, sobald er für 30 Sekunden keine Musik abspielt. Highlights - Praktischer tragbarer CD-Player
- Liest CD, CD-R/RW, CD
- Besitzt NetztadapterAnschluss und KopfhörerAnschluss
- Einfach zu bedienende Tasten
- Deutlich LCD-Anzeige
- Anschlüsse: Netzadapteranschluss, Kopfhöreranschluss
- CD-Wiederholfunktion, CD Zufallswiedergabe, CD Titelprogrammierung
- CD-Wiederholfunktion
- CD-Zufallswiedergabe
- CD-Titelprogrammierung
- Batterie
- und Netzfunktion
- Ladefunktion für wieder aufladbare Akkus Spielbare Formate
- CD
- USB Leistungsoption
- Ein/Aus-Schalter Funktionelle Speichermusik
- Playlist Unterstützung
- Wiederholen Sie 1/Alle
- Zufallswiedergabe
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 288 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 15.2 cm | Breite: | 18.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Discman, MP3-Player, Lenco |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 21,95* | € 24,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 22,11* | € 24,20* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 22,38* | € 24,51* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,90* | € 26,00* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 27,228* | € 28,478* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|