|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-8513 Herst.-Nr.: 153309A0 EAN/GTIN: 4047976533091 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Stellantrieb ermöglicht eine stufenlose, motorische Steuerung von Fußbodenheizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas. Im Vergleich zu konventionellen Stellantrieben ermöglicht der motorgesteuerte Stellantrieb eine exakte Regulierung der Durchflussmenge, wodurch Heizkessel effizienter ausgelastet und Temperaturen deutlich präziser geregelt werden können. Highlights - Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels und präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu konventionellen Heizkörperthermostaten
- Moderne Antriebstechnik, die sich in Millionen Heizkörperthermostaten bewährt hat
- Ventiltypabhängige, automatische Erkennung von Ventilposition und Hub erleichtert die Installation und vermeidet Fehler
- Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Thermostat (z. B. HmIP-WTH-2)
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss
- Der Stellantrieb kann dank der kompakten Bauform in beliebiger Position (z. B. über Kopf) montiert werden
- Universell einsetzbar und passend für die gängisten Ventile (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) der führenden Hersteller wie z. B. Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vielen mehr
- Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich
- Schutzart: IP20
- Länge Anschlusskabel: 90 cm
- Anschluss: M30 x 1,5 mm Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:
- Stand-alone in Verbindung mit dem Homematic IP Fußbodenheizungsaktor 12-fach, motorisch (ohne Access Point oder Zentrale, Konfiguration direkt am Wandthermostat)
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 169 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 12.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eib stellantrieb, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 15,58* | € 22,07* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 15,67* | € 22,18* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,10* | € 22,72* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,08* | € 23,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,48* | € 23,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|