Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-7596 Herst.-Nr.: GWN7630 EAN/GTIN: 6947273702870 |
| | |
|
| | |
| Der GWN7630 ist ein Hochleitungs- 802.22ac Wave2 WLAN AccessPoint, der für eine Vielzahl professioneller Unternehmensanwendungen konzipiert wurde. Die Dual-Band 4x4:4 MU-MIMO Technologie verspricht in Kombination mit dem speziellen, hochentwickelten Antennendesign beste Performance bei Datendurchsatz und Reichweite. Der AP verfügt über zwei Gigabit Netzwerkschnittstellen mit PoE/PoE+ und kann bis zu 200 WLAN Clients parallel managen. Um eine möglichst einfache Installation sowie späteres Management mehrerer AccessPoints zu gewährleisten, verfügt der GWN7630 über einen integrierten Controller. Der GWN7630 kann natürlich auch über die kostenlose Cloud- Management Plattform GWN.Cloud konfiguriert und verwaltet werden. Aufgrund seiner hohen Leistung und seinen Advanced QoS ist der GWN7630 ideal für Echtzeitanwendung und bietet in Verbindung mit Grandstream´s WLAN fähigen IP-Telefonen, eine flexible und schnelle, somit auch kostengünstige Umsetzung für moderne VoIP Netzwerke und Applikationen. Highlights - 2,33 Gbit/s WLAN Durchsatz
- 2x 10/100/1000 MBit/s Base-T Ethernet Ports mit automatischer Bandbreitenerkennung
- Dual-Dand 4×4:4 MU-MIMO Technologie
- Bis zu 200+ parallele WLAN Clients
- Advanced QoS für Echtzeit Anwendungen und low -latency Applikationen
- 4 interne Dual Band Antennen
- IPv6, VLAN, PoE+, max. Leistung: 16,5 W
- Wand- oder Deckenmontage möglich
- 3 dreifarbige LED´s zur Erkennung und Statusanzeige
- Weitere Ports: 1x Reset Pinhole, 1x Kensington lock
- SSIDs: 15 SSIDs je AccessPoint
- MIMO: 4×4:4 2.4G(MIMO), 4×4:4 5G(MU-MIMO) Netzwerk-Management:
- = 50 APs: integrierter Controller im AP
- = 50 APs: Cloud Management (GWN.Cloud) Accesspoint Eigenschaften
- Mesh-Support: ja
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 969 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 26.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,48* | € 100,65* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 79,35* | € 101,79* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 79,36* | € 101,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 82,56* | € 105,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 100,04* | € 127,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|