Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivomove STYLE Weissgold/Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-7267
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02240-02
EAN/GTIN:
     0753759234386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Dein Leben in Bewegung. Voller Eleganz. Die vivomove-Serie verbindet zwei Welten auf einzigartige Weise: die zeitlos schöne Analoguhr mit der modernen Smartwatch. Das Touchdisplay wird auf Bewegung aktiv und eröffnet dir viele Funktionen rund um deine Fitness und Gesundheit inklusive Herzfrequenzmessung, Stressbelastung, Menstruationskalender und vielem mehr. Dazu jede Menge Funktionen für einen smarten Alltag. Deine Garmin unterstützt dich bei all deinen Aktivitäten und begleitet dich elegant durchs Leben.

Highlights
  • Hybrid-Smartwatch mit Uhrwerk und verstecktem Touchdisplay
  • Verschiedene Formate, Farben und Materialien für jeden Stil
  • Neue Health Apps wie Pulse Ox, Body Battery, Zyklus-Tracking
  • Garmin Fitness-Tracking Funktionen für deinen gesunden Alltag
  • Inklusive Sport-Apps wie Laufen, Radfahren, Schwimmen, Yoga
  • Connected GPS via Smartphone beim Laufen und Gehen
  • Smarte Features
  • Benachrichtigungen, Wetter, News, Termine
  • Garmin Pay
  • kontaktlos Bezahlen mit der Uhr
  • Garmin Connect
  • Auswertungen, Tipps, Community und mehr
  • Entwickelt für deinen Alltag und wasserdicht5 bis 50 m
  • Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen und 1 Woche zusätzlich im Uhr-Modus
  • Beste Fitness-App Garmin Connect, Stiftung Warentest "Sehr Gut" (1,0)


  • 2 integrierte Displays mit einer Diagonale von 2,03 cm (0,8 Zoll)
  • Body Battery
  • Energielevel-Anzeige deines Körpers
  • Stresslevelmessung mit Entspannungsübung und Relax Alarm
  • Trink-Tracker
  • erfasse wie viel Flüssigkeit du im Tagesverlauf zu dir genommen hast
  • VO2Max
  • Berechnung des persönlichen Fitnesslevels
  • Pulse Ox
  • Anzeige des Sauerstoffgehalts im Blut
  • Fitness-Tracking (Schritte, Kalorien, Distanz und mehr)
  • Menstruationszyklus-Tracking mit Tipps und Prognosen
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Lünettenmaterial: Aluminium
  • Gewölbtes Gorilla Glas
  • Armbandtyp: Quick Change 20 mm Weitere Funktion
  • Gehen
  • Laufen
  • Krafttraining
  • Cardio
  • Yoga
  • Stepper
  • Crosstraining
  • Schwimmbadschwimmen
  • Radfahren
  • Eigene Aktivität erstellen
  • Garmin Connect App kompatibel
  • Garmin Pay
  • kontaktlos Bezahlen mit der Uhr
  • Musikplayer Steuerung für das Smartphone
  • Smartphone Benachrichtigungen (Nachrichten, Anrufe, Termin, Mails, News und mehr)
  • Kalender
  • Wetterbericht
  • Vordefinierte Sofortnachrichten zum Antworten auf Nachrichten und Anrufe (nur Android)
  • Telefonsuche über die Uhr | Uhrsuche über das Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Höhe:
10 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
10.4 cm
Farbe:
Rosa
Weitere Suchbegriffe: Nylonband, Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, smartwatch, connected, watch, hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 272,06*
€ 323,08*
€ 5,00*
ab € 272,10*
€ 323,09*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.