Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts True Wireless Stereo Headset Eara SkyPods, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-3848
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     478574
EAN/GTIN:
     4250774984143
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Erleben Sie Ihre Musik in höchster Qualität mit dem ergonomischen, kabellosen Headset Eara Skypods.
Hören Sie Ihre Musik in glasklarer Qualität ohne auf Flexibilität zu verzichten. Dank der sehr weiten Bluetooth-Reichweite von 30 m können Sie Musik hören oder Anrufe beantworten ohne das Smartphone in den Händen halten zu müssen. Ideal für alle mit einem aktiven Lebensstil.
Das Ladecase gibt den SkyPods auch an langen Tagen genügend Power mit bis zu 15 h Akkulaufzeit. Zusätzlich werden Ihr Kopfhörer vom Case gegen äußere Einflüsse geschützt.

Highlights
  • Ergonomisches, kabelloses Headset
  • Starke 5.0 Bluetooth-Verbindung bis zu 30 m
  • Überragende Klangqualität ohne störendes Kabel
  • Naturgetreue Stimmwiedergabe beim Telefonieren
  • Hoher Tragekomfort durch mitgeliefertes zusätzliches Nackenband
  • Automatische Verbindung des Geräts mit den Kopfhörern beim Herausnehmen aus der Ladeschale
  • Einzeln nutzbar für Mono-Sound oder beide für HD Stereo Sound
  • Inklusive Ladeschale mit eingebautem Akku


  • Akku-Laufzeit beim Musik hören: ca. 15 Stunden (inkl. Akku der Ladeschale)
  • Akku-Laufzeit je Kopfhörer: ca. 3-3,5 Stunden Headsetfunktionen
  • Play/Pause
  • Nächster/Vorheriger Song
  • Anruf annehmen/beenden
  • Aktivierung Sprachassistent (Kompatibilität hängt vom verbundenen Smartphone ab)
Weitere Informationen:
Gewicht:
117.5 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20.3 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.