Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechExec Pro Transcribe 11 Software LFH 4512 (SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-40-1166
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH4512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spracherkennung
Spracherkennungssoftware
philips spracherkennung
spracherkennung
Philips SpeechExec Pro ist eine Diktier- und Transkriptionssoftware, die Autoren und Schreibkräfte verbindet. Sie bietet individuell anpassbare Workfloweinstellungen und ist eine flexible Kommunikationsplatform für Autoren und Schreibkräfte. SpeechExec hilft Ihnen, Ihre Diktate in kürzester Zeit zu verschriftlichen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu diktieren und Ihr Diktat an SpeechExec zu senden.
Dieses Modul mit integriertem Player für Transkriptionisten richtet sich an alle, deren Aufgabe es ist, gesprochene Texte zu transkribieren.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0.0001 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kompatibel, zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.