Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0273 Herst.-Nr.: AK-440109-008-S EAN/GTIN: 4016032322757 |
| | |
|
| | |
| Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das Hausstromnetz (Steckdose). Highlights - Ungeschirmtes Netzanschlusskabel
- Eurostecker CEE 7/7 (Typ-F) auf Eurobuchse IEC C13
- Maximale Strombelastbarkeit: 250 V / 10 A
- Vernickelte Kontaktoberfläche
- Länge: 0,75 m
- Anschluss 1: Eurostecker CEE 7/7 (Typ-F) Anschluss 2: Eurobuchse IEC C13 Kabellänge: 0,75 m Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 122 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 27 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 1,33* | € 2,01* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,55* | € 2,33* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,56* | € 2,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,58* | € 2,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|