Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T54W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-6081
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301081
EAN/GTIN:
     6938818303171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Yealink SIP-T54W wurde als einfach zu bedienendes, hochwertiges Business-Telefon für Führungskräfte und Geschäftsleute entwickelt. Mit dem verstellbaren 9,4 cm (3,7 Zoll) großen LCD-Farbbildschirm können Sie ganz einfach und flexibel einen angenehmen Bildwinkel finden, der an Ihre persönlichen und umgebungsbedingten Anforderungen angepasst ist.
Mit integriertem Bluetooth 4.2 und Dualband-Wi-Fi garantiert Ihnen das IP-Telefon SIP-T54W, dass Sie mit der modernen drahtlosen Technologie Schritt halten und im zukünftigen drahtlosen Zeitalter ganz vorn mit dabei sind. Der integrierte USB 2.0-Anschluss ermöglicht USB-Aufnahmen oder die Verbindung mit einem direkten drahtgebundenen/drahtlosen USB-Headset oder bis zu drei Yealink EXP50 Erweiterungsmodule. Damit ist das Yealink SIP-T54W ein leistungsstarkes und erweiterbares Bürotelefon, das optimale Desktop-Effizienz und -Produktivität bietet.

Highlights
  • Verstellbarer 9,4 cm (3,7 Zoll) LCD-Farbbildschirm
  • Bis zu 16 VoIP-Konten
  • Integriertes Bluetooth 4.2
  • Papierschilder-freies Design
  • Wandmontage möglich
  • Integriertes Dualband-Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
  • USB 2.0-Port für USB-Aufzeichnung, kabelgebundene/kabellose USB-Headsets und EXP50
  • Dual Port Gigabit-Ethernet-Anschluss
  • Power-over-Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3
  • Mit Hörgeräten kompatibler Hörer (HAC)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1333 g
Höhe:
10.8 cm
Länge:
25 cm
Breite:
26.6 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 111,04*
€ 138,41*
4 Tage
14233
pro Stück
€ 8,00*
ab € 110,16*
€ 138,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 118,28*
€ 147,23*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 119,21*
€ 148,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 148,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300033
ab € 63,16*
Zubehör
ALLNET
5V2ANetzteil
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.