Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1793VAW Business-VoIP-Router VDSL2/ADSL2+ Annex A/B/J/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4656
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62115
EAN/GTIN:
     4044144621154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Ein effizienter Arbeitsablauf erfordert stets eine sichere Vernetzung, schnelles Internet sowie den zuverlässigen Betrieb von Kommunikationsmitteln. Setzen Sie deshalb auf den Profi für sichere VPN-Standortvernetzung, schnelles 11ac-WLAN (Wi-Fi 5) und einfache All-IP-Migration. Der Router unterstützt VDSL-Supervectoring für bis zu 300 MBit/s. Ausgelegt für den Mischbetrieb von ISDN- / Analog- und VoIP-Telefoniekomponenten ist er das ideale Gerät für kleine und mittlere Unternehmen.

Highlights
  • Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s (abwärtskompatibel zu VDSL2 / ADSL2+)
  • WLAN-Betrieb in 5 GHz mit bis zu 867 MBit/s in IEEE 802.11ac oder in 2,4 GHz mit 300 MBit/s in IEEE 802.11n
  • Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten nach All-IP-Umstellung
  • Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
  • 2x ISDN S0 (TE/NT + NT) für Mehrgeräte- und Anlagenkonfiguration, 2x Analog (intern) / Fax
  • Erweiterung auf 4x Analog über LANCOM Analog Adapter Set
  • SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Sicherheit "Made in Germany"
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit


Weitere Informationen:
Gewicht:
1310 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
29.6 cm
Breite:
38.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 9,50*
ab € 533,82*
€ 573,29*
Frei Haus
ab € 560,48*
€ 601,27*
€ 3,50*
ab € 561,09*
€ 604,28*
Frei Haus
ab € 560,26*
€ 605,43*
Lager 1359
26
€ 2,90*
ab € 615,39*
€ 659,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,42*
€ 784,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,05*
€ 775,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,09*
€ 755,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,39*
€ 732,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62110
ab € 493,81*
Ähnlich
LANCOM Systems
62111
ab € 562,34*
Ähnlich
LANCOM Systems
62114
ab € 700,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
62116
ab € 723,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.