| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-2383 Herst.-Nr.: LTB-NAP-V25-B EAN/GTIN: 9005613153571 |
| |
|
| | |
| Das Nappa Book-Case aus Kunstleder besticht durch angenehme Haptik und einfache Handhabung durch seitliches Aufklappen. Durch den stabilen Einsatz im Inneren bleibt das Telefon sicher an seinem Platz. Highlights - Handytasche aus Kunstleder
- Stabiler Einsatz im Inneren
- Mit Visitenkartenfach
- Hocher Schutz durch bruchfestes TPU
- Passend für emporia Pure V25
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 78 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 9.4 cm | Breite: | 15.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, emporia telefontasche, Handytasche, HardCover, Cover, Case |
| | |
| |