Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pencil (2. Generation), white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-8161
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU8F2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198893376
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Willkommen zum neuen Apple Pencil.
Mit dem neuen Apple Pencil für das iPad Pro kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen intuitiv, präzise und magisch. Der Apple Pencil hält magnetisch am iPad Pro und lädt kabellos. So ist er immer bereit, wenn du ihn brauchst. Und du kannst einfach mit einem Doppeltippen zwischen den Werkzeugen wechseln. Also los, unterstreiche dein Talent.

Highlights
  • Higlights:
  • Intuitiv, präzise und magisch
  • Notizen machen, schreiben und zeichnen
  • Magnetisch und Kabellos
  • Mit Doppeltippen einfach zwischen Werkzeugen wechseln
  • Kompatibel mit dem Apple iPad Pro der 3. Generation


Weitere Informationen:
Gewicht:
128 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
5.8 cm
Breite:
21.4 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, iPad Zubehör, ipad zubehör, Apple, iPad, Pencil, magnetisch
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 75,09*
€ 92,48*
€ 5,80*
ab € 75,97*
€ 93,42*
Lager 1359
14
€ 2,90*
ab € 76,30*
€ 93,46*
€ 4,70*
ab € 80,55*
€ 98,68*
€ 5,95*
ab € 81,80*
€ 100,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MM9C3FD/A
€ 587,17*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
€ 706,01*
Sonstiges
Apple
MM6R3FD/A
€ 679,95*
Sonstiges
Apple
MM6V3FD/A
€ 812,46*
Sonstiges
Apple
MM713FD/A
€ 1.055,55*
Sonstiges
Apple
MM733FD/A
€ 858,45*
Sonstiges
Apple
MNXG3FD/A
€ 972,51*
Sonstiges
Apple
MNYE3FD/A
€ 1.242,39*
Sonstiges
Apple
MNYG3FD/A
€ 1.468,76*
Sonstiges
Apple
MNXR3FD/A
€ 1.279,47*
Sonstiges
Apple
MP243FD/A
€ 2.157,30*
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
€ 766,73*
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
€ 646,50*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
€ 630,06*
Sonstiges
Apple
MLX93FD/A
€ 551,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.