Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-2646 Herst.-Nr.: 915003761403 EAN/GTIN: 8718696154465 |
| | |
|
| | |
| LED Leuchte für Ihren Aussenbereich, Beleuchten und personalisieren Sie Ihren Außenbereich. Setzen Sie Hue jetzt auch draußen ein. Die Turaco Leuchte kann mit Ihrem vorhandenen Hue System verbunden werden, damit Sie alle Funktionen nutzen können, z. B. die Fernsteuerung, Geofencing, Dimmen und Einstellen von Zeitplänen. Eine Hue Bridge ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Highlights - Wandleuchte für den Außenbereich
- Qualitativ hochwertiges Aluminium- und Kunststoffgehäuse
- Kabellos steuerbar via Philips Hue App, Amazon Alexa, Apple HomeKit oder Google Assistant
- Energiesparend durch Timer-Funktion und automatischen Ein-/Ausschalten bei Betreten und Verlassen des Hauses
- Je nach Bedürfnissen stufenlos dimmbar für perfekte Helligkeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1078 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,22* | € 101,01* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 78,87* | € 101,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 105,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,00* | € 162,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|