|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-2106 Herst.-Nr.: 010-11029-19 EAN/GTIN: 0753759206857 |
| |
|
|  |  |
 | Mit unserer Lade-/Datenklemme können Sie zwei Dinge mit einem Kabel erledigen. Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers, um Ihre Garmin vivomove HR aufzuladen und Daten zwischen Gerät und Computer zu übertragen. Highlights - Lade-/Datenklemme
- Das Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers verbinden, um Ihre Garmin vivomove HR aufzuladen
- Ermöglicht Datenübertragung zwischen Gerät und Computer
- Garmin-Originalzubehör
- Kompatibel mit Garmin vivomove HR
- Dient zum Laden und zur Datenübertragung.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 54 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 7.3 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |