| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-5790 Herst.-Nr.: EP-N6100TBEGWW EAN/GTIN: 8801643313333 |
| |
|
| | |
| Mit dieser praktischen Ladestation lassen sich gleich zwei Geräte auf einmal aufladen. Entweder zwei kompatible Smartphones oder ein kompatibles Smartphone und eine kompatible Smartwatch. Während das Smartphone lädt kann man es weiterhin nutzen so geht keine Zeit verloren. Der Wireless Charger Duo integriert sich in jeden Raum und erweitert das Interieur auf moderne, elegante Art. Highlights - Induktive Ladestation zum Aufladen von bis zu zwei kompatiblen Endgeräten gleichzeitig
- Komfortables und schickes Design mit rutschfester Oberfläche
- Smartphone komfortabel stehend aufladen und weiterhin Filme und Bilder anschauen
- Kompatible Smartwatch zum Laden auf dem Pad platzieren
- Smartphone schnell mit Energie versorgen dank Schnellladefunktion
- Kompatibel zu Qi-zertifizierten Endgeräten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 635 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 13.2 cm | Breite: | 28.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |