Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-4050 Herst.-Nr.: 14121-38 EAN/GTIN: 5706991020274 |
| |
|
| | |
| Überkopfbügel in Leichtbauweise für die Headsets Jabra Engage 65 convertible und Engage 75 convertible. Ermöglicht die Trageform im Nacken und ist für beide Ohren verwendbar. Highlights - Nackenbügel für mehr Tragekomfort
- Für beide Ohren verwendbar
- Farbe: Schwarz
- Original Jabra Zubehör
- Passend für Jabra Engage 65/75 convertible
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original, JABRA, Zubehör, Engage |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,86* | € 19,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 13,87* | € 19,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,31* | € 20,06* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 14,37* | € 20,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,68* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|