Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-1894 Herst.-Nr.: TD-W8961N EAN/GTIN: 6935364061166 |
| | |
|
|  |  |
 | Der TD-W8961N Modem Router ist ein unglaublich robustes All-in-One-Gerät, das den vollen ADSL2+ Standard unterstützt. Für Privathaushalte und kleine Unternehmen bietet es hervorragende Zuverlässigkeit und ist eine kostengünstige Lösung. Mit dem TD-W8961N können Sie problemlos ein sicheres drahtloses Netzwerk erstellen und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung freigeben, während Sie mit mehreren Computern auf freigegebene Dateien, Musik, Fotos und Drucker zugreifen können. Highlights - All-in-One Gerät: ADSL2 + Modem, NAT Router, 4-Port Switch und Wireless N Access Point
- Wireless N-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s
- Einrichtungs-Assistant mit mehrsprachiger Unterstützung
- One-Touch-Wireless-Sicherheitsverschlüsselung mit "WPS"
- Taste
- Vier RJ45 Ethernet-Ports
- ADSL Standards: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1
- ADSL2 Standards: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
- ADSL2+ Standards: ITU-T G.992.5 Systemvoraussetzungen
- Microsoft Windows 98SE
- Microsoft Windows NT
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- MAC OS
- NetWare
- UNIX
- Linux
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 645 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 28.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 17,17* | € 23,17* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 17,71* | € 23,89* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 18,27* | € 24,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 17,86* | € 24,72* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 19,69* | € 26,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|