Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-2368 Herst.-Nr.: DA-70240-1 EAN/GTIN: 4016032444244 |
| | |
|
| | |
| Der DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu vier USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse des DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist in einem dezenten und zeitlosen Design gestaltet, um an jeden Schreibtisch seinen Platz zu finden. Highlights - USB 3.0 Hub
- Stattet den Arbeitsplatz mit zu 4 weiteren USB-Ports aus
- Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0 Super-Speed-Geschwindigkeit
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug und Play
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 210 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,51* | € 24,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,59* | € 24,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,88* | € 25,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,83* | € 25,29* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,51* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|