Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Office Hub, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70240-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70240-1
EAN/GTIN:
     4016032444244
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 3.0

USB 3.0 Office Hub, 4-Port

Erweitert den Arbeitsplatz mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports aus

Produktvorteile:

  • Stattet den Arbeitplatz mit bis zu 4 weiteren USB-Ports aus
  • Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0 Super-Speed-Geschwindigkeit
  • Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
  • Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play

Der DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu vier USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse des DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist in einem dezenten und zeitlosen Design gestaltet, um an jeden Schreibtisch seinen Platz zu finden.

Technische Daten:

  • Vier USB 3.0 Ports
  • Unterstützt Datenübertragungen in Super-Speed (5 Gbps), High-Speed (480 Mbps)und Full-Speed (12 Mbps)
  • 5 V/ 2A Netzteil (USB 2.0 Micro B)
  • Kabellänge: 1m
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen: 1,4 x 4,2 x 8,4 cm
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 0
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 4
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
USB-A (2.0) Anschlüsse:
0
USB-A (3.0) Anschlüsse:
4
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs 4fach
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.