Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUSTEC - LE918 4K 8 Kanal NVR Rekorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8855
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     10009
EAN/GTIN:
     4260195434110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Der LUPUSNET Netzwerk Video Rekorder (NVR) mit 8 Kanälen unterstützt Auflösungen bis 4K (Ultra-HD) bei 25 Bildern die Sekunde. Einfach ins lokale Netzwerk eingebunden, zeichnet der Rekorder zuverlässig zeitgesteuert, per Bewegungsmelder oder bei Alarm auf.
Die dazugehörige Software ist klar strukturiert und besonders einfach zu bedienen. So ist das Interface am Gerät (z. B. Wiedergabe) identisch zu der Bedienung via Browser oder beiliegender kostenloser CMS-Software, die einen Zugriff auf alle LUPUS-Rekorder der neuen Generation ermöglicht.

Highlights
  • 8 Kanal Netzwerk Video Rekorder für LUPUSNET-HD Serie
  • IP Kamera Unterstützung bis 8 Megapixel/4K
  • Mobiler Zugriff via Browser, iOS und Android
  • HDMI-(max. 3840 x 2160 Pixel) und VGA-Monitoranschluss
  • Intelligente Aufnahmen


  • DVR Modus: Multiplex
  • Max. Anzeige
  • und Aufnahmegeschwindigkeit: 25 FPS (PAL), 30 FPS (NTSC) pro Kanal
  • Datensicherungsvarianten: USB oder Netzwerk
  • Interner Speicher: max. 2 SATA HDDs, bis zu 6 TB pro Festplatte Externe Anschlüsse
  • Netzwerkanschluss: 1 RJ-45 Port (10/100/1000 Mbps)
  • 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
3187 g
Höhe:
14.3 cm
Länge:
36.9 cm
Breite:
43.6 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 263,20*
€ 305,25*
Frei Haus
ab € 262,95*
€ 305,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 286,15*
€ 331,70*
Frei Haus
ab € 291,35*
€ 338,46*
Frei Haus
ab € 303,19*
€ 353,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.