Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE918 4k Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE918 4k Schwarz
Lupus Electronics LE918 4k Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-42897658
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10009
EAN/GTIN:
     4260195434110
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
2
Videoverlust-Erkennung
Ja
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Maximale Framerate
30 fps
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1600 g
Speichermedium
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.