Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-7021 Herst.-Nr.: 423860346 EAN/GTIN: 4260423860346 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Doorbird E/A Tür Controller A1081 bietet die Möglichkeit, bis zu drei Türen oder Tore manipulationssicher über das Netzwerk zu steuern. Dabei ist er gegen unbefugten Zugriff und Kurschließen gesichert, da er im Innenbereich montiert werden und über das Netzwerk mit der Door Station verbunden werden kann, anstatt direkt an der Türstation eingebaut zu werden. Zusätzlich überwacht der Controller, ob eine Tür oder ein Tor geöffnet sind und werden in der App angezeigt, so dass Sie weltweit und jederzeit komfortabel Zugriff darauf haben. Highlights - Manipulationssichere Steuerung von bis zu drei Türen oder Toren
- Verschlüsselung nach Bankenstandard
- Überwachung von zwei externen Sensoren
- Drei frei konfigurierbare (permanent geöffnet, permanent geschlossen, Toggle) bistabile Schaltrelais
- Die Schaltrelais behalten den Zustand auch bei Spannungsverlust
- WLAN, Ethernet, PoE
- Alarmmeldung per Push-Mitteilung auf Smartphone und Tablet
- Geeignet für Wand-, Decken- und Schaltschrankmontage
- Stromversorgung: 15 V DC oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A) Anschlüsse
- SMA, RJ45 für LAN/PoE,
- 12-Pin Schraubklemme für 15 V DC Eingang (+, -)
- Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, z.B. für elektrischen Türöffner
- Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #2, z.B. für elektrischen Türöffner
- Schaltrelais 3 (max. 1 24 V DC / V AC, 1 A)
- Externer Eingang 1 (potentialfrei)
- Externer Eingang 2 (potentialfrei
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 698 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 17.8 cm | Breite: | 23.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 246,56* | € 297,85* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 249,46* | € 297,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 249,39* | € 298,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 253,34* | € 303,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,53* | € 306,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|