Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird A1081 Sicherheitstürenbedienung Bar Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird A1081 Sicherheitstürenbedienung Bar Ethernet
DoorBird A1081 Sicherheitstürenbedienung Bar Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93291882
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423860346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
174 g
Energie
Arbeitsspannung
15 V
AC Spannungsrange
110 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Technische Details
Bauart
Bar
Schnittstelle
Ethernet
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kompatible Produkte
All DoorBird IP Video Door Stations
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.