Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-CO1 1-GBit/s-Kupfer-Modul für SFP-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-6364
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61494
EAN/GTIN:
     4044144614941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.


Highlights
  • Kupfer-Modul zur Nutzung eines SFP-Ports für Kupferleitungen
  • RJ45 Ethernet Transceiver 1000 BASE-T
  • Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
  • Full-Duplex-Betrieb
  • Betriebstemperatur 0-70 Grad C


Weitere Informationen:
Gewicht:
114 g
Höhe:
3 cm
Länge:
17.4 cm
Breite:
22.6 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, SFP Switch, sfp switch, Kupermodul, Modul, Lancom, SFP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,93*
€ 93,03*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 81,58*
€ 94,47*
€ 4,98*
ab € 84,84*
€ 97,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 98,31*
€ 6,78*
ab € 87,58*
€ 100,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61495
€ 99,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.