Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE ISFP-GIG-EZX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent ISFP-GIG-EZX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Alcatel-Lucent ISFP-GIG-EZX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-2117
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ISFP-GIG-EZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
1000Base-EZX Industrial grade Gigabit SFP transceiver. Supports single mode fiber, 120 km, 1550nm, LC Connector, Digital Diagnostic Monitoring DDM), Extended Temperature -40/85C.

Highlights
  • 1000Base-EZX Industrial grade Gigabit SFP transceiver. Supports single mode fiber, 120 km, 1550nm, LC Connector, Digital Diagnostic Monitoring DDM), Extended Temperature -40/85C.


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.593,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.593,89*
€ 9.036,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.543,08*
€ 8.976,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.341,63*
€ 8.736,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.251,00*
€ 8.628,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.234,49*
€ 8.609,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.