Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear XS508M 8-Port Multi-Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR XS508M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber
NETGEAR XS508M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber
NETGEAR XS508M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-9318
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS508M-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449131116
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SFP Switch
SoHo-Switch
Der XS508M ist ausgestattet mit Kupfer-Ethernet-Ports, die entweder Fast-Ethernet-, 1-Gigabit-, 2,5-Gigabit-, 5-Gigabit- oder 10-Gigabit-Konnektivität bereitstellen. Außerdem steht ein SFP+ Glasfaser-Port mit 1-Gigabit- oder 10-Gigabit-Konnektivität zur Verfügung.
Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit vom angeschlossenen Gerät benötigt wird und liefert die adäquate Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu regulären 10-Gigabit-Switches, die nur 1-Gigabit-Konnektivität für jedes Gerät liefern, das weniger als 10 Gigabit benötigt, liefert der XS505M genau die erforderliche Geschwindigkeit, ohne Downgrade. Die neuen NETGEAR Multi-Speed Switch Ports können zudem mit regulären Cat5E-Ethernet-Kabeln verbunden werden, ohne Aufrüstung der bestehenden Kabel auf Cat6. Dies vermeidet Kosten und Aufwand für neue Verkabelung.

Highlights
  • Multi-Speed-Technologie: Erweitern Sie Ihr Netzwerk sofort und stellen Sie für Ihre Geräte 100 Mbit oder 1, 2,5, 5 oder 10 Gigabit automatisch bereit
  • Plug und Play: Einfache Einrichtung ohne Software oder Konfiguration
  • Flexible Montage: Rackmount- oder Desktop-Switches
  • SFP+ Port: Ein SFP+ Glasfaser-Port mit 1-Gigabit- oder 10-Gigabit-Konnektivität ideal für High-Speed-Uplink-Konnektivität zu Ihrem Core-Netz
  • Hohe Qualität und zuverlässige Leistung: Solides Metallgehäuse und lange Lebensdauer, belegt durch MTBF-Zahlen (Mean Time Between Failure)
  • Flüsterleise: Geräuscharmer Betrieb mit aktivem Lüfter


Weitere Informationen:
Gewicht:
2465 g
Höhe:
8 cm
Länge:
23.4 cm
Breite:
46.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch netgear, soho switch, Switch, Rackmount, Tischinstallation, Gigabit
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,10*
€ 360,80*
€ 6,78*
ab € 352,31*
€ 379,24*
Frei Haus
ab € 353,49*
€ 380,08*
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 354,93*
€ 382,53*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 386,43*
€ 418,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,88*
€ 496,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
€ 761,74*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
€ 184,86*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
€ 319,34*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
€ 56,37*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
€ 99,37*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
€ 143,91*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
€ 52,11*
Zubehör
k.A.
€ 1,73*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
k.A.
€ 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.