Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A zu USB Adapter
>
Artikel
JABRA Adapter USB-A auf USB-C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-33-8519
Hersteller:
GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
14208-14
EAN/GTIN:
5706991021110
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Mit dem Jabra USB-C-Adapter können Sie Ihre Jabra USB-Headsets an USB-C-Geräte anschließen. Der Adapter ist flexibel und lässt sich einfach und mühelos mit Ihren bevorzugten Geräten verwenden.
Highlights
Adapter
USB auf USB-C Anschluss
Kompaktes Design
Einfache Anwendung
Kompatibel mit ausgewählten PC/OS, Softphone, Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
3.6 cm
Breite:
7.5 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Jabra
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb - usb adapter
,
JABRA
,
USB-C
,
Adapter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
1
1
€ 2,90*
ab € 10,66*
€ 14,73*
Lager 1085
3 Tage
1
1
€ 6,00*
ab € 10,67*
€ 14,74*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,22*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 11,05*
€ 15,27*
Lager 173
2 Tage
74
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 16,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra Anschlusskabel PC Cord QD auf 3,5 mm KLinke, für Apple Mac Books
Jabra
8800-01-102
€ 25,88*
Sonstiges
Jabra Anschlusskabel QD auf 2,5mm KLinke gewinkelter Stecker, spiral 0,5-2m
Jabra
8800-01-46
€ 23,78*
Sonstiges
Jabra Anschlusskabel QD auf 3,5 mm Klinke, für Blackberrie, Iphone
Jabra
8800-00-69
€ 20,44*
Sonstiges
Jabra Anschlusskabel QD zu 3,5mm Klinke Adapter für Alcatel S-Serie
Jabra
8800-00-103
€ 23,22*
Sonstiges
Jabra GN1218 Smart Cord QD auf RJ9 für verschiedene Stufen der Mikrofonverstärkung
Jabra
88011-102
€ 27,44*
Sonstiges
Jabra Link 265 USB/QD Kabel
Jabra
265-09
€ 84,91*
Sonstiges
Jabra Link 860
Jabra
860-09
€ 90,97*
Sonstiges
Jabra Mute Switch für schnurgebundene QD Headsets
Jabra
8855-00-00
€ 19,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.