Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocketbook Touch Lux 3 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-7117
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB626(2)-G-WW - EOL -
EAN/GTIN:
     7640152094620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Der bekannte PocketBook E-Reader in neuer, edler Optik. Moderne Funktionalität in bewährter Qualität trifft elegantes Design. Dank der integrierten LED-Vordergrundbeleuchtung lassen sich auf dem E-Reader selbst bei schlechten Lichtverhältnissen E-Books genießen. Die ergonomischen Blättertasten sowie der sensible Touchscreen ermöglichen dabei eine bequeme und unkomplizierte Bedienung des Geräts. Mithilfe von integriertem WLAN, kombiniert mit den Diensten PocketBook Cloud, Dropbox, Send-to-PocketBook und PocketBook Sync, lassen sich E-Books schnell und unkompliziert an den PocketBook Touch Lux 3 schicken, ohne dass eine Verbindung zum PC notwendig ist. Der PocketBook Touch Lux 3 unterstützt 17 Buch- und vier Grafikformate und verschafft seinem Nutzer somit die größte Freiheit bei der Auswahl von Inhalten. Der interne 8-GB-Speicher des ist mittels microSD-Karte um weitere 32 GB erweiterbar. So haben auf dem E-Reader Tausende E-Books Platz.

Highlights
  • Bewährte Qualität im elegantem Design
  • 15,24 cm (6 Zoll) E-Ink Carta Display mit 16 Graustufen
  • Scharfes und kontrastreiches Schriftbild wie in einem gedrucktem Buch
  • Fliegengewicht von nur 180 Gramm
  • Leistungsstarker Akku mit 1500 mAh
  • Speichererweiterung durch microSD-Karte von 8 GB auf 32 GB
  • WLAN, Dropbox, PocketBook Cloud, Send-to-PocketBook und PocketBook Sync
  • Unterstützt 17 Buch- und vier Grafikformate
  • Vorinstallierte Wörterbücher


  • Betriebssystem: Linux 3.0.35 E-Book Formate: EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI) Bildformate: JPEG, BMP, PNG, TIFF Bildschirmmaterial: Glas Material: Kunststoff (soft touch) Wörterbücher: ABBYY Lingvo Wörterbücher (24 Sprachkombinationen). English Deutsch, Webster's Dictionary1913 Zusatzfunktionen: PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync, E-Book-Shop, Bibliothek, Wörterbuch, Browser, Galerie, Taschenrechner, Notizen, RSS News, Klondike, Schach, Scribble, Sudoku
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Höhe:
2.1 cm
Länge:
14.6 cm
Breite:
24.2 cm
Farbe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader, e-reader, ereader, ebook, reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.