Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-7019 Herst.-Nr.: 50160467 EAN/GTIN: 4048466932158 |
| |
|
|  |  |
 | Die Tasche bietet den perfekten Schutz für Ihr Smartphone. Durch den praktischen Magnetverschluss lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen. Die Anschlüsse sind komplett zugänglich, so dass z.B. ein Laden des Gerätes jederzeit möglich ist. Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie durch Umklappen der Schale bequem Fotos oder Videos betrachten. Durch die Kunststoffschale sitzt Ihr Gerät perfekt in der Tasche. Um angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten, wurde bei der Classic "Bookstyle"-Tasche auf Gürtelclip und Schlaufe verzichtet. Die Innenseite der Tasche bietet die Möglichkeit Ihre Visitenkarten oder ähnliches zu verstauen. Highlights - Optimaler Schutz für Display und Gehäuse
- Aufstellfunktion zum Betrachten von Fotos oder Videos
- Perfekter Halt des Smartphone in der Kunststoffschale
- Bookstyle mit Magnetverschluss
- Smartphone von allen Seiten zugänglich dank Aussparungen an der Tasche
- Bietet die Möglichkeit Visitenkarten zu verstauen
- Passend für Apple iPhone 7/8/SE 20/SE 22
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 82 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 19.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Huawei, Mate, 10, Pedea |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,83* | € 12,14* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,84* | € 12,84* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,80* | ab € 9,17* | € 13,27* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 14,86* | € 20,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|