Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-3693 Herst.-Nr.: 4343 EAN/GTIN: 4260059582148 |
| | |
|
| | |
| Das Adapterkabel ACUSB von Snom verbindet die Headsets A100 M/D mit jedem Snom-Tischtelefon mit USB-Anschluss. Die integrierten Tasten für Verbinden/Trennen des Anrufs, die Stummschaltfunktion und die Lautstärkeeinstellung ermöglichen ein noch effektiveres Telefonerlebnis. Highlights - USB-Anschluss: Plug und Play für eine einfache und schnelle Nutzung
- Bequeme Gesprächskontrolle mit Verbinden/Trennen, Stummschaltung, Einstellung der Lautstärke
- Abtastraten bis zu 48 kHz
- Auflösung 16-Bit
- Sprach-/Audio-DSP, Unterstützung von EQ und AGC
- LED-Anzeigen für Verbindung und Stummschaltung
- Kompatibel mit USB-fähigen Snom-Tischtelefonen und PCs (Windows, Mac OS, Linux)
- Das Headset kann durch Quick Release (QR) einfach getrennt werden, ohne den aktiven Anruf zu unterbrechen
- Länge: 1,7 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 55 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 13 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,08* | € 39,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,14* | € 39,53* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 29,86* | € 40,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,65* | € 41,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 30,83* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|