Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-2989 Herst.-Nr.: 20002795 EAN/GTIN: 4023125027956 |
| | |
|
|  |  |
 | Die FRITZ!Powerline 1260 WLAN AC im Set von AVM macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Gigabit-Netzwerkanschluss. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und neuester 2 x 2 MIMO-Technologie werden deutlich robustere Verbindungen, größere Reichweiten und höhere Datendurchsätze erzielt. Zusätzlich stellt das Gerät einen WLAN AC + N-Access-Point mit bis zu 1.266 MBit/s zur kabellosen Anbindung von Smartphone, Tablet und Notebook ans Heimnetz. So ermöglicht FRITZ!Powerline 1260 Breitband-Anwendungen mit höchsten Ansprüchen auch im letzten Winkel von Haus und Wohnung. Highlights - Nutzung der Steckdose als sicheren Internet- und Netzwerkzugang (Powerline)
- Verbindet netzwerkfähige Geräte wie Computer, Fernseher oder Spielekonsolen zuverlässig auch über große Entfernungen im Heimnetz über ultraschnelles Gigabit-LAN
- Ultraschnelle 1.200 MBit/s, ideal für NAS-Anwendungen und HD-Streaming
- Mehrere anspruchsvolle Breitband-Anwendungen so zeitgleich nutzbar
- Maximale Sicherheit per WPA2-Verschlüsselung, einfache Anbindung per WPS und sichere Übertragung durch moderne, individuelle 128-Bit-AES Verschlüsselung
- Kompatibel zu allen gängigen Powerline-Adaptern
- WLAN Access Point mit bis zu 866 MBit/s (WLAN AC) + 400 MBit/s (WLAN N), vorbereitet für WLAN Mesh der FRITZ!Box
- Praktische Übernahme der WLAN-Einstellungen und -Verschlüsselung der FRITZ!Box
- Vollständige Integration und Übersicht über Powerline-Adapter in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche
- Verbindungsübersicht sowie Funktions- und Sicherheits-Updates im Programm FRITZ!Powerline
- Intelligentes Energiemanagement und minimaler Stand-by-Verbrauch
- Integrierte Steckdose mit Netzfilter (1220-Adapter)
- Steckdose: Für Steckertyp F (CEE 7/4) Powerlineeigenschaften
- 1 x Gigabit-LAN (10/100/1000 Base-T, RJ45 Buchse)
- Quality of Service
- Multicast Sessions über IGMP
- IPv6 ready
- Webmanagement Kompatibilität
- Powerline-Adapter der 1.200-, 600-, 500
- und 200-MBit/s-Klasse
- Powerline-Adapter mit Standard IEEE P1901
- HomePlug AV2
- Koexistenz mit älteren Powerline-Adaptern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 686 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 19.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, wlan bridge avm, wlan bridge, Internet, LAN, Internetzugang |
|  |  |
|  |  | Angebote (34) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 128,69* | € 156,08* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 129,07* | € 156,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 132,82* | € 160,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 132,93* | € 161,01* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 141,76* | € 168,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|