Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1231-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1231 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1231 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-9304
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1231-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OAW-AP1231-RW OmniAccess Stellar AP1231. Tri radio 4x44 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated antenna, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, integra ted BLE, 1x USB, 1x 48V DC power interface, 1x Console. Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used for US, Japan orIsrael.

Highlights
  • OAW-AP1231-RW OmniAccess Stellar AP1231. Tri radio 4x44 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated antenna, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, integra ted BLE, 1x USB, 1x 48V DC power interface, 1x Console. Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used for US, Japan orIsrael.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1900 g
Höhe:
7.8 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
28.4 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point, Stellar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 434,43*
€ 488,03*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,67*
€ 488,05*
Frei Haus
ab € 492,62*
€ 548,96*
€ 6,90*
ab € 713,00*
€ 795,64*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.