Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang Markens. 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Homematic IP HmIP-BWTH24 Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-31-8417
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     150697A0
EAN/GTIN:
     4047976506972
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Der Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und steuert 24 V-Fußbodenheizungsstellantriebe geräuschlos per Triac-Ausgang. Der Wandthermostat mit Schaltausgang ermöglicht somit das einfache Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zu einer intelligenten Regelung der Raumtemperatur durch Austausch des bisherigen Bimetall-Reglers. Dies steigert den Wohnkomfort und hilft aktiv beim Energiesparen.
Die smarte Lösung bietet bis zu drei individuell einstellbare Heiz- und weitere drei frei einstellbare Kühlprofile mit jeweils sechs Heizphasen sowie 13 Schaltzeitpunkten pro Tag. Über den Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang lässt sich die Soll-Temperatur in 0,5 Grad Celsius-Schritten bequem per Einstellrad wählen. Das große beleuchtete Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur wie auch die Luftfeuchtigkeit an. Darüber hinaus können alle Werte auch per Homematic IP App abgelesen und eingestellt werden.
Der Wandthermostat wird in klassische Unterputzdosen montiert, was den Austausch bestehender Wandthermostate deutlich erleichtert. Die Abmessungen des Homematic IP Wandthermostats erlauben dabei sogar die Integration in Mehrfachrahmen der führenden Hersteller. Soll der Thermostat ohne den Homematic IP Access Point bzw. ohne die Homematic Zentrale CCU2 genutzt werden, können die gewünschten Einstellungen direkt am Thermostat ohne Smart-Home-Anbindung gewählt werden.

Highlights
  • Individuelle Steuerung von 24 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über Triac-Ausgang entsprechend der festgelegten Heizprofile.
  • Ermöglicht die einfache Aufrüstung einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zur intelligent gesteuerten Regulierung des Raumklimas per Smartphone durch Austausch des bestehenden Wandthermostats.
  • Messung und Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit auf großem beleuchtetem Display.
  • Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile (3 x Heizen, 3 x Kühlen) mit je 6 Heizphasen und 13 Schaltzeitpunkten pro Tag für bedarfsgerechtes Heizen.
  • Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung direkt am Wandthermostat oder mit dem Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten) bzw. mit der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen möglich.


  • Versorgungsspannung: 24 V/50 Hz
  • Stromaufnahme: 1 A max.
  • Max. Schaltleistung: 24 W
  • Schutzart: IP20
  • Lastart: Ohmsche Last
  • Leitungsart: Starr und flexibel
  • Leitungsquerschnitt: 0,75 bis 1,50 mm²
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 50 Grad Celsius
  • Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz, 869,4-868,65 MHz
  • Typ. Funk-Feldreichweite: 160 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  • Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  • Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  • Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Gewicht:
225 g
Höhe:
7.4 cm
Länge:
11.3 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,95*
€ 89,31*
Lager 1359
11
€ 2,90*
ab € 70,04*
€ 89,40*
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 90,76*
€ 4,00*
ab € 72,87*
€ 92,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,87*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.