Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-31-3679 Herst.-Nr.: EE-GN930BBEGWW EAN/GTIN: 8806088754086 |
| |
|
| | |
| Doppelter Vorteil: Mit dem USB Type-C Adapter ist es ganz einfach, Daten von einem USB-Stick oder einem Smartphone auf ein anderes zu übertragen. Auch den Akku Ihres kompatiblen Smartphone können Sie damit problemlos aufladen. Highlights - Adapter zur Umwandlung der Micro-USB Buchse in eine USB-Typ-C Buchse
- Anschluss von Daten-und Ladekabeln mit Micro-USB-Stecker möglich
- Kompatibel zu Schnellladegeräten (mit 15 W oder 25 W)
- Praktisch für unterwegs
- Original Samsung Zubehör
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 32 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 9.4 cm | Breite: | 11.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,71* | € 2,71* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,15* | € 4,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,24* | € 6,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,27* | € 18,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,11* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|