Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x VARTA PhonePower Akku f. Schnurlostelefone AAA (4 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-31-0598
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Der Varta RECHARGE ACCU Phone AAA mit einer Kapazität von 800 mAh verfügt über die optimierte Kapazität für schnurlose Telefone, die viele Ladezyklen benötigen. Der Akku in Premium-Qualität ist hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar und liefert präzise Energie und langlebige Stromversorgung für Ihre analogen und digitalen Schnurlostelefone.

Highlights
  • Wiederaufladbare NiMH Micro Akkus in Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone
  • Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar
  • Optimierte Kapazität für schnurlose Telefone, deren Batterien täglich aufgeladen werden müssen
  • Akkus sind mit allen gängigen NiMH Ladegeräten kompatibel und bieten präzise Energie und eine langlebige Stromversorgung
  • Präzise Energie und langlebige Stromversorgung


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grün
... > Lager 1359 > Varta > Power
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, akku aaa nimh 800mah, aaa akku, aaa akku 800 mah, T398, DECT, telefon, Ersatzakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.